SH-T01 ビジネスシーンを強力にサポートするハイパフォーマンスタブレット
寸法(mm)約170×246×8.2(突起部を除く)質量(g)約491有効画素数アウトカメラ:約800万画素 CMOS、インカメラ:有効画素数 約800万画素 CMOSディスプレイ約10.1インチ/TFT WUXGA 1920×1200防塵防水性能IP6X、IPX5/8(お風呂対応)使用CPUQualcomm(R)Snapdragon 665 2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約220(SH-AC05[別売]使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応内蔵RAMRAM 4GB/ROM 64GBバッテリー容量(mAh)6500(内蔵電池)OSAndroid 12F値アウトカメラ:2.0、インカメラ:2.0外部接続USB Type-CBluetoothVer.5.0Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/acGPS〇 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP内容量1台