ロングトイレブラシケース付き

ロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエロングトイレブラシケース付き - オーエ
(3件のレビュー)

長い柄トイレブラシなので、かかまずにトイレ掃除できます!
立ったままお掃除出来て腰がラク!
柄がジョイント式なので、ハンディタイプとしても使用出来ます!
水切れの良いブラシで衛生的!

材質ケース:ポリプロピレン、延長ハンドル:ABS樹脂、本体ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ甲:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ:PET寸法(mm)ブラシ:620、ケースに立てた状態:645ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×645耐熱温度(℃)ケース:60、ブラシ:60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405687880080
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 会社の清掃用

会社の和式トイレ用に買いました。柄の短いブラシで清掃すると跳ね返りが来て不快/不潔だったので、この長さは満足しています。

2025-09-22
用途: トイレ掃除に
医療・福祉・介護関連業

ブラシが長いので、楽です。
でも、こすっている時に、洗剤の泡が、飛び出ました。
洗うときに洗剤の泡が飛び出ないように気をつけようと思いました。

対象商品 : 64056878
2024-04-12
用途: 職場のトイレ
サービス業

職場の女子トイレで使用しています。
取手が長い為、前かがみになる必要が無いので腰への負担がなく、
とても楽で便利です。
初めて使っていますが、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする