CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ グラスワイパーN-25EX 2段
窓ガラスにこれ1本
ガラスの水拭き・水切り用
用途
スポンジ:水拭きに、ゴム:水切りに
材質
グリップ/ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄)/アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、ヘッド/ポリカーボネート、スポンジ/ナイロン不織布、ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
段数
2段
幅(cm)
ヘッドサイズ:25
伸縮範囲(cm)
約98~163
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052039
37680000250000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください