曜日別特売

ヤマザキK デッキブラシ 竹柄

ヤマザキK デッキブラシ 竹柄 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

竹柄タイプのデッキブラシ
タイルやコンクリート床の水洗いに。
重量約340gと軽量のデッキブラシです。

用途タイルやコンクリート床の水洗いに寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×75×1190mm材質(柄部)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64052136-
698
659
725(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64052136
2022-07-15
用途: 玄関マットの洗浄

毛足の長い玄関マットを外で水洗いするのに使いました。洗剤を入れた水をマットにかけて、全面に広げるのに、ブラシのコシがちょうどよく、マットの毛がからんだりもしなかった。柄が丈夫でストレスなし。簡単にクリーニングできてすっきり。

対象商品 : 64052136
2022-08-15
用途: 自宅ベランダ浴室掃除
K.T.クラフト

ヘッドがクルクル回ってしまう。引き続き使用してみて様子を見ます。

対象商品 : 64052136
2022-02-03
用途: 店頭、出入り口の雪かき、掃除
卸売・小売業

タイルの路面に積もった雪をかくのにピッタリでした。多少多めの雪でも柄が丈夫なので問題なく、10センチくらいまでの雪なららくらくきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする