CONDOR(山崎産業)
若草ユニットE 細フチ駒O 袋入り グリーン
若草ユニットEタイプ用の縁駒O
種別
フチ駒
材質
ポリエチレン
色
グリーン
タイプ
袋入り
サイズ(cm)
30×5
内容量
1袋
注意
※若草ユニットEタイプ専用です。他の商品には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052879
5553000000Y4G
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください