USB Type-Cを備えたスマホとタブレットとノートパソコンの画面を 簡単にHDMI ディスプレイに出力できるディスプレイケーブルです。 ケーブルのType-A端子をUSB充電器に挿せば、端末がミラーリング しながら充電できるので、バッテリー残量に気をせずに使用できます。 手頃な長さ1.8mで高級感アルミ筐体を採用しております。 複雑な設定不要で接続すれば使用できます。 DisplayPort Alt modeに対応している必要です。
セット内容JCC154G本体、クイックインストールガイド、保証書性能Type-A給電:最大5V/1.5A(7.5W)材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約62.5ケーブル長(m)Type-C to HDMI:1.8、Type-C to Type-A:1.2対応OSWindows、Mac、Chrome最大解像度4K 60Hz保証期間2年コネクタHDMI(オス)、USB Type-A(オス)PC接続USB Type-C(オス)給電方式バスパワーオス形状HDMI、USB Type-A、USB Type-C内容量1個