曜日別特売

デュアルHDMI 4Kパススルーキャプチャボード

デュアルHDMI 4Kパススルーキャプチャボード - j5 create

デュアルHDMI入力して自由自在にスイッチャーで映像を切替るUSB-Cキャプチャーボードです。
PIPとPBP映像合成機能を内蔵しており、複雑なソフト操作不要でボタン押すだけで2つの映像を合成して出力できます。
クロマキー合成も搭載しているので、背景を透明化して映像の中に嵌めてプロな表現も可能です。
WindowsとMac以外にAndroidスマホにも対応しているので、スマホで簡単にビデオキャプチャーできます。
ジャーナリスト、YouTuber、オンライン授業、テレワーク、ゲーム実況で様々な場面で利用頂けます。

セット内容JVA06本体、USB-C to USB-C 2.0ケーブル×1、USB-C to USB-A 3.0ケーブル×1、HDMIケーブル100cm×1、クイックインストールガイド、保証書性能【圧縮形式】USB2.0:MJPG、USB3.0:MJPG / YUV 4:2:2材質アルミニウムブラック質量(g)約172対応OSWindows 7/8.1/10、mac 10.10以降、Android 7以降、HDMI信号(MJPG出力)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134.6×18.4×63.7最大解像度【HDMI入力&パススルー】640×480@60、720×480@60、800×600@60、1024×768@60、1280×720@50/60、1280×800@60、1600×900@60、1920×1080@24/25/30/50/60、【HDMI録画】:(UVC出力)640×480@60、720×480@60、720×576@50、800×600@60、1280×720@60、1024×768@60、1360×768@60、1280×800@60、1152×864@60、1440×900@60、1280×1024@60、1400×1050@60、1680×1050@60、1600×1200@60、1920×1080@60保証期間2年PC接続USB 3.0/2.0 Type-C(メス) UAC, UVC 規格対応給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)入出力端子【拡張ポート】HDMI入力×2、3.5mmオーディオ入力×1、HDMI出力×1、3.5mmオーディオ出力×1、USB-C×1(ホスト接続)、USB-C×1(PD充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電します。オーディオをオン&オフスイッチ×3、映像切替ボタン×4、コールドシュー用の1/4ネジ穴×2内容量1個
注意
※ HDCPで保護されたコンテンツは録画できません。HDRに対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053658JVA06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする