曜日別特売
モノタロウ

マグネットシート 両面カラー 100×300

マグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300 - モノタロウ
(4件のレビュー)

油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。

材質PVC/ゴムマグネット寸法(mm)100×300厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、磁気記録媒体などの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345366-赤/白
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64345375-黄/白
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64345384-青/白
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64345393-緑/黄
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64345409-青/赤
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64345418-白/白
269
296(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64345418-07577264CR-MG452-WW- 両面マグタッチシート クラウン[事務用品] 07577264両面マグタッチシートクラウン[事務用品]1枚
519
税込571
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64345375
2025-05-21
用途: 人員の采配ボードで使用
RP警備サービス業

再購入ですが、マグネットシートの指定寸法でのカットもやって頂けるサービスがあったら、尚嬉しいです。

対象商品 : 64345366
2023-02-13
用途: 出退勤の区別用として

出退勤以外ではOPEN、CLOSEの区別としても使用しています。
他の色も使用していますが、一番紅白が使用し易いです。
磁石も強度としては問題ないです。

対象商品 : 64345366
2021-11-30
用途: 洋裁用の針の管理
酒井工房

家族が洋裁ををしていて、針が時々見当たらなくなるので、針のような小物をこのマットに置くようにしている。針が行方不明にならなくて、とても便利である。

3が参考にしています
対象商品 : 64345366
2022-01-19
用途: 会社のネーム掲示用
サービス業

在席時は白、帰宅時は赤と表裏で表示分け用で購入しました。
モノタロウ製品はお安いので大変助かります。
今までは掲示マグネットが多かったのですが、とてもスッキリしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする