omron(オムロン)
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680
種別
RFIDシステム形V680Vシリーズ
適合規格
cULus、EC指令
ユニット種別
高機能I/Oユニット
データ転送速度
160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
接続台数
(アンテナ/アンプ)1台
自己診断機能
CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接続
供給電源
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39035744
CS1W-V680C11
都度納期確認
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
(外部)不要
0.26(内部5V)、0.13(内部24V/26V)
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39035753
CS1W-V680C12
-
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
(外部)DC24V
0.32(内部5V)、0.36(外部24V)
¥
235,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください