曜日別特売

耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) - omron(オムロン)
保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
入出力点数
遅延時間(ms)
通信電源消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46385412DRT2-HD16CL-入力16点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)40以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385421DRT2-HD16CL-1-入力16点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)40以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385437DRT2-ID04CL都度納期確認入力4点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
38,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385446DRT2-ID04CL-1都度納期確認入力4点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
38,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385473DRT2-ID08CL都度納期確認入力8点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、50以下(DC11V時)
51,000
38,980
42,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
46385482DRT2-ID08CL-1-入力8点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、50以下(DC11V時)
51,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385543DRT2-MD16CL都度納期確認入力8点/出力8点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)40以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385552DRT2-MD16CL-1-入力8点/出力8点1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)40以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385577DRT2-OD04CL都度納期確認出力4点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
38,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385586DRT2-OD04CL-1都度納期確認出力4点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
38,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385613DRT2-OD08CL都度納期確認出力8点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、50以下(DC11V時)
51,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385622DRT2-OD08CL-1都度納期確認出力8点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、50以下(DC11V時)
51,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46385726DRT2-WD16CL-出力16点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385735DRT2-WD16CL-1-出力16点0.5以下(ON)、1.5以下(OFF)35以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
70,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする