プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC

プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC - omron(オムロン)
消費電力(VA、W)
5VA(AC100~240V)
3VA(AC24V)/2W(DC24V)
付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386541CJ1W-PTS15都度納期確認
107,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする