絶縁型パルス入力ユニット

絶縁型パルス入力ユニット - omron(オムロン)
仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分接続方法外部接続:脱着式端子台入力点数4点消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386584CS1W-PPS01
167,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする