曜日別特売

プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)

プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) - omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) - omron(オムロン)
ウォームアップ時間(分)10ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)構造ベース取付形、シングル・サイズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms自己診断機能診断結果をLEDで表示質量(g)450以下実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置消費電力(W)-信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)測定方式3線式適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下入力インピーダンス(Ω)-入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)入力点数4点表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-許容導線抵抗(Ω)-内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
応答時間
温度係数
機能
消費電流(A)
精度(%)
絶縁方式
耐電圧(V)
入力検出電流
分解能
変換周期(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386611CS1W-PTS03都度納期確認0.5s(ステップ入力に対する、入力0%→90%までの到達時間)内部レンジNo.0~4のいずれかに対して、±0.015%/℃断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報0.15(5V・26V)±0.2%(内部レンジのフルスパンに対して)または0.2℃の大きい方
設定入力レンジに対しては、以下のとおり:内部レンジスパンの設定入力レンジスパンに対する比による
または、0.2℃の大きい方
各チャンネル間および入力端子とPLC信号間:トランスにより絶縁各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下0.25mA1/4096(内部レンジのフルスパンに対して)100/4点
167,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386627CS1W-PTS12-100ms(ステップ入力に対する入力0%→90%までの到達時間、移動平均4回の場合)Pt100:±0.009%/℃
JPt100:±0.01%/℃
Pt50:±0.02%/℃
Ni508.4:±0.012%/℃
断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値検出機能0.12(5V)、0.07(26V)±0.05%または±0.1℃の大きい方入力とPLC信号間:電源=トランス、信号=フォトカプラ
各入力間:電源=トランス、信号=フォトカプラ
各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流 10mA以下0.5mA-20/4点、10/2点
167,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする