omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点
仕様
●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)
出力点数
12点
入力点数
18点
電源供給
DC電源
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46386785
CP1L-EM30DR-D
リレー
¥
121,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46386794
CP1L-EM30DT1-D
トランジスタ(ソース)
¥
121,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46386803
CP1L-EM30DT-D
トランジスタ(シンク)
¥
121,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください