omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット
寸法H(mm)
132
寸法A(mm)
491
寸法D(mm)
123
寸法B(mm)
118
寸法W(mm)
505
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46389341
CS1D-BC042D
1.2(5V系)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389357
CS1D-BC082S
0.17(5V系)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください