端子台変換ユニット CS1W-AT□□□

端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
出力点数
入力点数
入出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46389481CS1W-AT011都度納期確認20ピン端子台タイプ--16点
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389497CS1W-AT031-38ピン端子台タイプ-32点-
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389506CS1W-AT032-38ピン端子台タイプ32点--
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389515CS1W-AT033都度納期確認38ピン端子台タイプ32点--
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389524CS1W-AT034-24ピン×2コネクタタイプ--32点
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389533CS1W-AT035都度納期確認24ピン×2コネクタタイプ--32点
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389542CS1W-AT061-24ピン×2コネクタタイプ--64点
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389551CS1W-AT111都度納期確認20ピン端子台タイプ-16点-
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389567CS1W-AT112都度納期確認20ピン端子台タイプ-16点-
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389576CS1W-AT113-20ピン端子台タイプ16点--
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389585CS1W-AT114-20ピン端子台タイプ16点--
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389594CS1W-AT115-38ピン端子台タイプ16点--
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389603CS1W-AT131-38ピン端子台タイプ-32点-
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389612CS1W-AT132都度納期確認38ピン端子台タイプ-32点-
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46389621CS1W-AT133-38ピン端子台タイプ32点--
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389637CS1W-AT134-38ピン端子台タイプ32点--
オープン
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする