曜日別特売

CAMデータ作成ツール

CAMデータ作成ツール - omron(オムロン)
種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
機能
ライセンス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46390565WS02-MOPC2都度納期確認-1ライセンス版
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46390574WS02-SPTC1-V2都度納期確認高速データ収集ユニットのユニット設定、サンリング設定など(注.本ユニットの設定用に必須)-
オープン
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする