omron(オムロン)
HMコネクタ用圧入機
仕様
●最大圧入力(t):2
ストローク(mm)
8(ハンドルバー)/283(ハンドル車)
質量(kg)
80
底面サイズ(mm)
500×530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46602726
XY2D-1005
専用圧入工具
¥
1,340,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください