曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ - omron(オムロン)
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色内容量1個
全30種類を絞り込む
極数
端子形状
30種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
極数
端子形状
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46649827XG4A-1033-10ディップストレート端子3221.8
オープン
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649845XG4A-1036-10ディップL形端子3221.8
オープン
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649863XG4A-1073-10ディップストレート端子3221.8
オープン
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649897XG4A-1076-10ディップL形端子3221.8
オープン
169
186(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649915XG4A-1433-14ディップストレート端子37.126.9
オープン
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649924XG4A-1436-14ディップL形端子37.126.9
オープン
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649951XG4A-1633-16ディップストレート端子39.629.5
オープン
209
230(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649976XG4A-1636都度納期確認16ディップL形端子39.629.5
オープン
209
230(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650012XG4A-2033-20ディップストレート端子44.734.5
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650046XG4A-2036-20ディップL形端子44.734.5
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650082XG4A-2633-26ディップストレート端子52.342.2
オープン
259
285(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650125XG4A-2636-26ディップL形端子52.342.2
オープン
259
285(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650143XG4A-3033-30ディップストレート端子57.447.2
オープン
279
307(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650161XG4A-3036-30ディップL形端子57.447.2
オープン
279
307(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650213XG4A-3433-34ディップストレート端子62.552.3
オープン
289
318(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650247XG4A-3436-34ディップL形端子62.552.3
オープン
289
318(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650265XG4A-4033-40ディップストレート端子70.159.9
オープン
299
329(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650283XG4A-4036-40ディップL形端子70.159.9
オープン
299
329(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650301XG4A-5033-50ディップストレート端子82.872.6
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650326XG4A-5036-50ディップL形端子82.872.6
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650362XG4A-5073-50ディップストレート端子82.872.6
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650387XG4A-5076-50ディップL形端子82.872.6
オープン
359
395(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650405XG4A-6033-60ディップストレート端子95.585.3
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650423XG4A-6036-60ディップL形端子95.585.3
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650457XG4A-6073-60ディップストレート端子95.585.3
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650475XG4A-6076-60ディップL形端子95.585.3
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650493XG4A-6433-64ディップストレート端子100.690.4
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650511XG4A-6436-64ディップL形端子100.690.4
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650536XG4A-6473-64ディップストレート端子100.690.4
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650554XG4A-6476-64ディップL形端子100.690.4
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする