NJシリーズ NJ501 CPUユニット

NJシリーズ NJ501 CPUユニット - omron(オムロン)NJシリーズ NJ501 CPUユニット - omron(オムロン)NJシリーズ NJ501 CPUユニット - omron(オムロン)NJシリーズ NJ501 CPUユニット - omron(オムロン)
仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
モーション軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55990514NJ301-1100(プログラム)5MB、(変数電源保持)0.5MB、(変数電源非保持)2MB4
オープン
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55990523NJ301-1200(プログラム)5MB、(変数電源保持)0.5MB、(変数電源非保持)2MB8
オープン
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55990532NJ501-1300(プログラム)20MB、(変数電源保持)2MB、(変数電源非保持)4MB16
オープン
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55990541NJ501-1400(プログラム)20MB、(変数電源保持)2MB、(変数電源非保持)4MB32
オープン
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55990557NJ501-1500(プログラム)20MB、(変数電源保持)2MB、(変数電源非保持)4MB64
オープン
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする