オプションボード(CPUユニット用)

オプションボード(CPUユニット用) - omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用) - omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用) - omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用) - omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用) - omron(オムロン)
絶縁方式非絶縁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外形寸法(mm)
接続方法
通信方式
同期方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506597NX1W-ADB21アナログ入出力用35.9(H)×35.9(W)×28.2(D)スクリューレスクランプ端子台(5端子)--
14,300
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66506606NX1W-CIF01シリアル通信用35.9(H)×35.9(W)×13.5(D)スクリューレスクランプ端子台(9端子)半二重調歩同期方式
5,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506615NX1W-CIF11シリアル通信用35.9(H)×35.9(W)×13.5(D)スクリューレスクランプ端子台(5端子)半二重調歩同期方式
5,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506624NX1W-CIF12シリアル通信用35.9(H)×35.9(W)×13.5(D)スクリューレスクランプ端子台(5端子)半二重調歩同期方式
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506633NX1W-DAB21Vアナログ入出力用35.9(H)×35.9(W)×28.2(D)スクリューレスクランプ端子台(3端子)--
14,300
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66506642NX1W-MAB221アナログ入出力用35.9(H)×35.9(W)×28.2(D)スクリューレスクランプ端子台(8端子)--
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする