曜日別特売

セーフティ CPUユニット

セーフティ CPUユニット - omron(オムロン)セーフティ CPUユニット - omron(オムロン)
質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
プログラムメモリ容量
I/O点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507717NX-SL3300VER1.1(プログラム)512KB512KB256点(最大セーフティ)
82,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507726NX-SL3500VER1.1(プログラム)2048KB2048KB1024点(最大セーフティ)
165,000
159,800
175,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
47908255NX-SL3300(プログラム)512KB512KB256点(最大セーフティ)
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする