2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品

2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品 - omron(オムロン)
使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)環境対応-動作表示灯ネオンランプ漏れ電流(mA)約0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66529137WL-LES-N(LAMPCOVER)都度納期確認ネオランプAC125
1,430
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする