曜日別特売

MEMS非接触温度センサ

MEMS非接触温度センサ - omron(オムロン)MEMS非接触温度センサ - omron(オムロン)MEMS非接触温度センサ - omron(オムロン)
センサータイプ熱センサ供給電流(mA)最大5スイッチング方式デジタル
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
出力電圧(V)
出力方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49125476D6T-44L-061セット(10個)18144.75--
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49125485D6T-44L-061個18144.75--
オープン6,598
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り2点です
49125503D6T-1A-011セット(80個)1211.64.79MaxDC5.5デジタル
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49125494D6T-1A-021セット(80個)1211.64.79MaxDC5.5デジタル
オープン299,800
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
返品不可
41203515D6T-8L-061個18146.31--
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする