曜日別特売

電源オフディレータイマ H3DT-H

電源オフディレータイマ H3DT-H - omron(オムロン)電源オフディレータイマ H3DT-H - omron(オムロン)電源オフディレータイマ H3DT-H - omron(オムロン)
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分時間(s)1~120内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
電源電圧(V)
最大電流(A)
接点構成
タイマ機能
操作方式
取付方式
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47667559H3DT-HDS外部AC200~2405SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47843636H3DT-HBL外部AC/DC24~485SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47933008H3DT-HCL外部AC100~1205SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47932868H3DT-HCS外部AC100~1205SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47843593H3DT-HDL外部AC200~2405SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
取扱い終了
返品不可
47843618H3DT-HBS外部AC/DC24~485SPDTシングル電源オフディレーDINレール2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする