曜日別特売

マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L - omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L - omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L - omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L - omron(オムロン)
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
電源電圧(V)
タイマ機能
接点構成
操作方式
取付方式
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47667498H3DT-N2外部AC/DC24~240多機能DPDTオンディレー(パワーオンディレー)、フリッカオフスタート(パワーオンスタート)、フリッカオンスタート(パワーオンスタート)、信号オフディレー、インターバル(パワーオンスタート)、信号オフインターバル、積算(オンディレー)、積算(インターバル)DINレール4
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47667507H3DT-N1外部AC/DC24~240多機能SPDTオンディレー(パワーオンディレー)、フリッカオフスタート(パワーオンスタート)、フリッカオンスタート(パワーオンスタート)、信号オフディレー、インターバル(パワーオンスタート)、信号オフインターバル、積算(オンディレー)、積算(インターバル)DINレール2
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
47843417H3DT-L1外部AC/DC24~240多機能SPDTオンディレー(シグナルオンディレー)、フリッカオフスタート(シグナルスタート)、フリッカオンスタート(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、インターバル(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、ワンショット出力(シグナルスタート)、ワンショット出力(パワーオンスタート)DINレール2
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
47932694H3DT-L2外部AC/DC24~240多機能DPDTオンディレー(シグナルオンディレー)、フリッカオフスタート(シグナルスタート)、フリッカオンスタート(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、インターバル(シグナルスタート)、信号オン/オフディレー、ワンショット出力(シグナルスタート)、ワンショット出力(パワーオンスタート)DINレール4
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする