超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3SE
- コイル定格電圧(V)
- DC3~DC12
- アクチュエータの種類
- プランジャー
- 材質(コンタクト)
- 銀
- ポジション
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 装着方式
- 表面実装
- 動作温度範囲(℃)
- -25 ~ +70
- パッケージ
- SMT
- IP等級
- IP67
- コンタクトのコンフィギュレーション
- SPST-NO
- コンタクト定格電流(mA)
- 1~50
- 内容量
- 1箱(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















