B3SE-1002P 超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3SE omron(オムロン) 49123927

超薄形シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3SEB3SE-1002P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
49123927
品番
B3SE-1002P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
コイル定格電圧(V)
DC3~DC12
アクチュエータの種類
プランジャー
材質(コンタクト)
銀
ポジション
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-25 ~ +70
パッケージ
SMT
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
コンタクト定格電流(mA)
1~50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする