曜日別特売

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。
特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。
特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。

用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬表面処理THコート先端角(°)180ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01内容量1本
注意
※横送り加工には使用しないでください。本工具は穴あけ工具なので横送りは出来ません。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※ステンレス鋼(SUS304、316など)の加工には向きません。
※切りくずが分断できない場合はステップ加工を実施して下さい。
全13種類を絞り込む
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901393ZPB0300-TH312504
8,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901402ZPB0400-TH416504
9,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901411ZPB0450-TH4.518506
9,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
40901427ZPB0500-TH520606
9,680
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901436ZPB0550-TH5.522606
10,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901445ZPB0600-TH622606
10,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901454ZPB0700-TH726708
13,170
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901463ZPB0800-TH828708
14,950
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901472ZPB0900-TH9288010
17,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901481ZPB0950-TH9.5308010
17,950
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901497ZPB1000-TH10328010
17,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901506ZPB1100-TH11339012
21,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40901515ZPB1200-TH12389012
25,270
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ザグリボーラー ZPB
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする