曜日別特売

卓上フード

卓上フード - サンプラテック卓上フード - サンプラテック卓上フード - サンプラテック

スライド扉は28mmピッチで自由に調整。
扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。
アルミ+樹脂は大変軽量。
例えば部屋から部屋への移動も簡単です。
コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。
100Φ×3mのダクトホースが付いています。

材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
風量(m3/min)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64081238246100Φ×3mダクトホース約16.5ACファン:2.8500×500×750
118,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081247247100Φ×3mダクトホース約16ACファン:2.8700×500×500
118,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081256248150Φ×3mダクトホース約19.5ACファン:2.8、最大:6.21000×500×500
177,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081265249150Φ×3mダクトホース約23ACファン:2.8、最大:6.21000×500×750
197,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする