曜日別特売

恒温恒湿器 STC-Ⅴ

恒温恒湿器 STC-Ⅴ - サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴ - サンプラテック

コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。

付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶質量(kg)約50制御方式温度・湿度:PID制御精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)最大電流(A)12.5呼称STC-Ⅴ電源電圧(V)100±10%温度調節範囲(℃)5~55使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720庫内容量(L)約35有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ユーザー様のご使用環境が製品に適しているかを確認する目的でメーカーより連絡がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408242828228
1,190,000
1,188,000
1,306,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥59,500/税込¥65,450
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする