曜日別特売

小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

目盛50-0-50指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法C(mm)40目盛仕様50-0-50寸法I(mm)6.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全39種類を絞り込む
目量(mm)
測定範囲(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
長針1回転(mm)
指示誤差[1/10回転](μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
裏ぶた仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638377691900A-101台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き-
15,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
638377781900A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き一般校正
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638377871900A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638377961900A-721台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き-
17,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
638378051900A-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き一般校正
24,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378141900A-72(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378231900AB-101台0.0010.11.5以下0.142.5521-
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
638378391900AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521一般校正
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378481900AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378571900AB-721台0.0010.11.5以下0.142.5521-
17,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
638378661900AB-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521一般校正
24,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378751900AB-72(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.11.5以下0.142.5521一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638378841929A1台0.0111.4以下1.471143耳金付き-
10,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
638378931929A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143耳金付き一般校正
17,350
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379091929A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143耳金付き一般校正
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379181929A-621台0.0111.4以下1.471143耳金付き-
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
638379271929A-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143耳金付き一般校正
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379361929A-62(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143耳金付き一般校正
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379451929AB1台0.0111.4以下1.471143-
10,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
638379541929AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143一般校正
17,350
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379631929AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143一般校正
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379791929AB-621台0.0111.4以下1.471143-
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
638379881929AB-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143一般校正
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638379971929AB-62(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0111.4以下1.471143一般校正
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508263551900A-10(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き英文校正証明書付
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508263801900A-72(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下0.142.5521耳金付き英文校正証明書付
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508263981900AB-10(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下0.142.5521英文校正証明書付
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508264161900AB-72(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下0.142.5521英文校正証明書付
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508264501929A(英語版一般校正証明書付)1セット0.0111.4以下1.471143耳金付き英文校正証明書付
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508264681929A-62(英語版一般校正証明書付)1セット0.0111.4以下1.471143耳金付き英文校正証明書付
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508264951929AB(英語版一般校正証明書付)1セット0.0111.4以下1.471143英文校正証明書付
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508265201929AB-62(英語版一般校正証明書付)1セット0.0111.4以下1.471143英文校正証明書付
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175081900A-10(JCSS校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下--52---
23,550
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175171900A-72(JCSS校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下--52---
25,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175261900AB-72(JCSS校正証明書付)1セット0.0010.11.5以下--52---
25,450
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175351929A(JCSS校正証明書付)1セット0.0111.4以下--114---
18,350
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175511929A-62(JCSS校正証明書付)1セット0.0111.4以下--114---
19,150
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175601929AB(JCSS校正証明書付)1セット0.0111.4以下--114---
18,350
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314175691929AB-62(JCSS校正証明書付)1セット0.0111.4以下--114---
19,150
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする