ビューティーワールド
コームカチューシャ クロ
一気にかきあげてフィット!抜群のホールド力!
材質
カチューシャ:ABS
色
ブラック
質量(g)
21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×160×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058908
EL0506
¥
500
¥
550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください