DAIKEN(旧:大建工業)
壁見切り12T 無垢仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
壁見切り
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×15×1950
仕上
抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64060247
YR3402-MJ
クリアベージュ
バーチ
¥
11,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060256
YR3402-ML
ミルベージュ
バーチ
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060265
YR3402-YC
クリアオーカー
ナラ
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060274
YR3402-MT
ティーブラウン
ナラ
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060283
YR3402-MG
トープグレー
ナラ
¥
11,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060299
YR3402-MW
ダルブラウン
バーチ
¥
11,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060238
YR3402-BH
ミューズホワイト
バーチ
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください