曜日別特売

段差見切り12T 無垢仕様

段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途段差見切り長さ(mm)1950寸法(mm)15×25×1950仕上抗菌塗装ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(2本)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64060527YR3401-MJクリアベージュバーチ
16,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060536YR3401-MLミルベージュバーチ
16,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060545YR3401-YCクリアオーカーナラ
16,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060554YR3401-MTティーブラウンナラ
16,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060563YR3401-MGトープグレーナラ
16,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060579YR3401-MWダルブラウンバーチ
16,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060518YR3401-BHミューズホワイトバーチ
13,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする