DAIKEN(旧:大建工業)
段差見切り6T アルミ仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
段差見切り
付属品
位置決め用両面テープ
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
7.3×25×1950
基材
アルミ
表面
アルマイト処理
適合ビス
Φ3.5タッピングビス(同梱)
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64060606
YR0603-ZB
ブロンズ
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060615
YR0603-ZS
シルバー
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください