DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り12T 段差タイプ シート仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×31.5×1950
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1箱(1本)
全16種類を絞り込む
色
選択してください
オフブラック
クリアオーカー
クリアベージュ
ジェネラルグレー
ジェネラルベージュ
ジェネラルホワイト
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ファジーキャメル
ファジーペール
ファジーレッド
マロンブラウン
ミルベージュ
ライトオーカー
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64061455
MT7103-23-WH
ネオホワイト
¥
11,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061473
MT7103-23-ML
ミルベージュ
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061489
MT7103-23-MA
ライトオーカー
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061498
MT7103-23-YC
クリアオーカー
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061507
MT7103-23-MT
ティーブラウン
¥
11,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061516
MT7103-23MG
トープグレー
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061534
MT7103-23-MW
ダルブラウン
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061464
MT7103-23-MJ
クリアベージュ
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061525
MT7103-23-PK
マロンブラウン
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061543
MT7103-23-AX
ジェネラルホワイト
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061559
MT7103-23-AJ
ジェネラルベージュ
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061568
MT7103-23-AG
ジェネラルグレー
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061577
MT7103-23-MK
オフブラック
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061586
MT7103-23-AM
ファジーキャメル
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061595
MT7103-23-AP
ファジーペール
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061604
MT7103-23-AR
ファジーレッド
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください