井上金庫販売
LUXチェア 布
シックな色合い。座り心地重視のクロスハイバックは背と座モールドウレタン。
仕様
ガスシリンダー式座昇降
質量(kg)
14.3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×628×947~1037
機能
シンクロロッキング機能
材質(脚)
樹脂成型品+ナイロンキャスター
材質(座面)
PP樹脂成型品+合板+モードウレタン+ポリエステル布
材質(背)
PP樹脂成型品+合板+モードウレタン+ポリエステル布
寸法SH(mm)
448~538
背タイプ
ハイバック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063327
LUX-39BK
ブラック
947~1037
448~538
14.3
¥
53,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063336
LUX-39NV
ネイビー
947~1037
448~538
14.3
¥
53,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063345
LUX-39BRD
ボルドー
947~1037
448~538
14.3
¥
53,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063354
LUX-39MG
モスグリーン
947~1037
448~538
14.3
¥
53,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。