omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニット
適合規格
cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
5V系:0.11、24V系:0.096
入出力占有点数
出力/1CH
最大開閉電圧(V)
AC250/DC24
実装可能な装置
CPU装置、増設装置
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力点数
最大開閉電流
外部接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08590924
CJ1W-OC201
8点
2A
脱着式端子台
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
08590933
CJ1W-OC211
16点
2A
脱着式端子台
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください