曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力仕様
出力点数
適合コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08590942CJ1W-OD201トランジスタ出力ユニットDC12~242シンクタイプ8点シンクタイプ-
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032174CJ1W-OD213トランジスタ出力ユニットDC240.5シンクタイプ(I/O)16点(高速)-
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08590951CJ1W-OD211トランジスタ出力ユニットDC12~240.5シンクタイプ16点シンクタイプ-
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39032131CJ1W-OD202トランジスタ出力ユニットDC24(負荷短絡保護機能付)2ソースタイプ8点シンクタイプ-
27,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032147CJ1W-OD203トランジスタ出力ユニットDC12~240.5シンクタイプ8点シンクタイプ-
15,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032156CJ1W-OD204トランジスタ出力ユニットDC24(負荷短絡保護機能付)0.5ソースタイプ8点シンクタイプ-
23,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39032165CJ1W-OD212トランジスタ出力ユニットDC24(負荷短絡保護機能付)0.5ソースタイプ16点ソースタイプ-
31,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032183CJ1W-OD231トランジスタ出力ユニットDC12~240.5シンクタイプ32点シンクタイプ形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032192CJ1W-OD232トランジスタ出力ユニットDC24(負荷短絡保護機能付)0.5ソースタイプ32点ソースタイプ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
51,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032201CJ1W-OD233トランジスタ出力ユニットDC12~240.5シンクタイプ32点シンクタイプ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
36,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032226CJ1W-OD261トランジスタ出力ユニットDC12~240.3シンクタイプ64点シンクタイプ形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
60,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
39032235CJ1W-OD262トランジスタ出力ユニットDC12~240.3ソースタイプ64点ソースタイプ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
72,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47902716CJ1WOD231CHNトランジスタ出力ユニットDC12~240.5シンクタイプ32点シンクタイプ-
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39032244CJ1W-OD263トランジスタ出力ユニットDC240.3シンクタイプ64点シンクタイプ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
60,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032217CJ1W-OD234トランジスタ出力ユニットDC240.5シンクタイプ(I/O)32点(高速)-
41,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする