分解能1/4000(1/8000にも設定可能)
分解能と変換速度を個別に設定することはできません。
総合精度入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%
出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流)
インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)
出力電圧/0.5以下
質量(g)150以下適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別)消費電流(A)5V系:0.58絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり)変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能)定格入力電流(mA)±30(1点あたり)外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数1号機分(号機No.0~95)内容量1個