WPC造作材 上がり框 ファインコート

WPC造作材 上がり框 ファインコート - DAIKEN(旧:大建工業)

エクオスミラー エクオスファインⅡ用造作材

用途仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64064998YPZ11-26YC195090×150×1950クリオーカー
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065007YPZ11-26MT195090×150×1950ティーブラウン
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065016YPZ11-26MG195090×150×1950トープグレー
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065025YPZ11-26MJ195090×150×1950クリアベージュ
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065034YPZ11-26ML195090×150×1950ミルベージュ
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065043YPZ11-26MW195090×150×1950ダルブラウン
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065059YPZ11-2638-N195090×150×1950セン38N
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065068YPZ11-23YC295090×150×2950クリオーカー
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065077YPZ11-23MT295090×150×2950ティーブラウン
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065086YPZ11-23MG295090×150×2950トープグレー
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065095YPZ11-23MJ295090×150×2950クリアベージュ
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065104YPZ11-23ML295090×150×2950ミルベージュ
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065113YPZ11-23MW295090×150×2950ダルブラウン
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065129YPZ11-2338-N295090×150×2950セン38N
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする