DAIKEN(旧:大建工業)
WPC造作材 玄関巾木 ファインコート
エクオスミラー エクオスファインⅡ用造作材
用途
玄関巾木
表面
天然木単板
仕上
WPC加工
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64065138
YPZ12-26YC
クリオーカー
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065147
YPZ12-26MT
ティーブラウン
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065156
YPZ12-26MG
トープグレー
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065165
YPZ12-26MJ
クリアベージュ
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065174
YPZ12-26ML
ミルベージュ
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065183
YPZ12-26MW
ダルブラウン
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065199
YPZ12-2638-N
セン38N
30×150×1950
1950
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065208
YPZ12-23YC
クリオーカー
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065217
YPZ12-23MT
ティーブラウン
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065226
YPZ12-23MG
トープグレー
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065235
YPZ12-23MJ
クリアベージュ
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065244
YPZ12-23ML
ミルベージュ
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065253
YPZ12-23MW
ダルブラウン
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065269
YPZ12-2338-N
セン38N
30×150×2950
2950
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください