曜日別特売

WPC造作材 L型框 ファインコート

WPC造作材 L型框 ファインコート - DAIKEN(旧:大建工業)

エクオスミラー エクオスファインⅡ用造作材

用途L型框厚さ(mm)12.5仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64065278YPZ13-16YC1950105×165×1950クリオーカー
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065287YPZ13-16MT1950105×165×1950ティーブラウン
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065296YPZ13-16MG1950105×165×1950トープグレー
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065305YPZ13-16MJ1950105×165×1950クリアベージュ
29,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64065314YPZ13-16ML1950105×165×1950ミルベージュ
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065323YPZ13-16MW1950105×165×1950ダルブラウン
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065339YPZ13-1638-N1950105×165×1950セン38N
29,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065348YPZ13-13YC2950105×165×2950クリオーカー
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065357YPZ13-13MT2950105×165×2950ティーブラウン
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065366YPZ13-13MG2950105×165×2950トープグレー
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065375YPZ13-13MJ2950105×165×2950クリアベージュ
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065384YPZ13-13ML2950105×165×2950ミルベージュ
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065393YPZ13-13MW2950105×165×2950ダルブラウン
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065409YPZ13-1338-N2950105×165×2950セン38N
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする