WPC造作材 上がり框 マットコート

WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 上がり框 マットコート - DAIKEN(旧:大建工業)

エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材

用途仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663856YPZ21-2630195090×150×1950オーク30
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663865YPZ21-2632195090×150×1950オーク32
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663874YPZ21-2610195090×150×1950ハードメープル10
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663890YPZ21-2650-S195090×150×1950ハードメープル50S
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663908YPZ21-2670-S195090×150×1950ウォールナット70S
42,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663917YPZ21-2330295090×150×2950オーク30
84,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663926YPZ21-2332295090×150×2950オーク32
80,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663935YPZ21-2310295090×150×2950ハードメープル10
84,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663944YPZ21-2350-S295090×150×2950ハードメープル50S
84,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28663969YPZ21-2370-S295090×150×2950ウォールナット70S
84,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64065418YPZ21-2650-N195090×150×1950ハードメープル50N
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065427YPZ21-2613-N195090×150×1950セン13N
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065436YPZ21-2670-N195090×150×1950ウォールナット70N
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065445YPZ21-2638-N195090×150×1950セン38N
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065454YPZ21-2639195090×150×1950オーク39
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065463YPZ21-2635195090×150×1950オーク35
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065479YPZ21-2621195090×150×1950ハードメープル21
40,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065488YPZ21-2350-N295090×150×2950ハードメープル50N
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065497YPZ21-2313-N295090×150×2950セン13N
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065506YPZ21-2370-N295090×150×2950ウォールナット70N
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065515YPZ21-2338-N295090×150×2950セン38N
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065524YPZ21-2339295090×150×2950オーク39
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065533YPZ21-2335295090×150×2950オーク35
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64065549YPZ21-2321295090×150×2950ハードメープル21
80,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
28663899YPZ21-2613-S195090×150×1950セン13S
40,300
取扱い終了
返品不可
28663960YPZ21-2313-S295090×150×2950セン13S
80,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする