曜日別特売

トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

トリニティ用造作材

用途玄関巾木表面特殊オレフィンシート基材MDF+合板+集成材ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64066039YNZ62-2688アッシュ柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066048YNZ62-2652シカモア柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066057YNZ62-2650メープル柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066066YNZ62-2630オーク柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066075YNZ62-2633チェスナット柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066084YNZ62-2613チェリー柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066093YNZ62-2614バーチ柄グレー30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066109YNZ62-2640チーク柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066118YNZ62-2662マホガニー柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066127YNZ62-2670ウォールナット柄30×150×19501950
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066136YNZ62-2388アッシュ柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066145YNZ62-2352シカモア柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066154YNZ62-2350メープル柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066163YNZ62-2330オーク柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066179YNZ62-2333チェスナット柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066188YNZ62-2313チェリー柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066197YNZ62-2314バーチ柄グレー30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066206YNZ62-2340チーク柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066215YNZ62-2362マホガニー柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066224YNZ62-2370ウォールナット柄30×150×29502950
41,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする