曜日別特売

トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

トリニティ用造作材

用途L型框厚さ(mm)12.5基材MDF+合板+集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64066233YNZ61-16881950105×165×1950アッシュ柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066249YNZ61-16521950105×165×1950シカモア柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066258YNZ61-16501950105×165×1950メープル柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066267YNZ61-16301950105×165×1950オーク柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066276YNZ61-16331950105×165×1950チェスナット柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066285YNZ61-16131950105×165×1950チェリー柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066294YNZ61-16141950105×165×1950バーチ柄グレー
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066303YNZ61-16401950105×165×1950チーク柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066319YNZ61-16621950105×165×1950マホガニー柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066328YNZ61-16701950105×165×1950ウォールナット柄
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066337YNZ61-13882950105×165×2950アッシュ柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066346YNZ61-13522950105×165×2950シカモア柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066355YNZ61-13502950105×165×2950メープル柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066364YNZ61-13302950105×165×2950オーク柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066373YNZ61-13332950105×165×2950チェスナット柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066389YNZ61-13132950105×165×2950チェリー柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066398YNZ61-13142950105×165×2950バーチ柄グレー
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066407YNZ61-13402950105×165×2950チーク柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066416YNZ61-13622950105×165×2950マホガニー柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64066425YNZ61-13702950105×165×2950ウォールナット柄
39,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする