玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途L型框対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64068604YNZ33-16WH1950105×165×1950ネオホワイト
21,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068638YNZ33-16ML1950105×165×1950ミルベージュ
21,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068647YNZ33-16MA1950105×165×1950ライトオーカー
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068656YNZ33-16MT1950105×165×1950ティーブラウン
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068665YNZ33-16MG1950105×165×1950トープグレー
21,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068683YNZ33-16MW1950105×165×1950ダルブラウン
21,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068699YNZ33-16YC1950105×165×1950クリアオーカー
21,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068708YNZ33-13WH2950105×165×2950ネオホワイト
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068735YNZ33-13ML2950105×165×2950ミルベージュ
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068744YNZ33-13MA2950105×165×2950ライトオーカー
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068753YNZ33-13MT2950105×165×2950ティーブラウン
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068769YNZ33-13MG2950105×165×2950トープグレー
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068787YNZ33-13MW2950105×165×2950ダルブラウン
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068796YNZ33-13YC2950105×165×2950クリアオーカー
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068613YNZ33-16BH21950105×165×1950ミューズホワイト
18,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068629YNZ33-16MJ1950105×165×1950クリアベージュ
20,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068674YNZ33-16PK1950105×165×1950マロンブラウン
20,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068717YNZ33-13BH22950105×165×2950ミューズホワイト
27,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068726YNZ33-13MJ2950105×165×2950クリアベージュ
30,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068778YNZ33-13PK2950105×165×2950マロンブラウン
30,900
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする