曜日別特売

玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64068857YNZ12-2630195090×150×1950オーク柄MDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068936YNZ12-26PS195090×150×1950スーパーホワイトMDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068945YNZ12-26PP195090×150×1950コットンベージュMDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068954YNZ12-26PE195090×150×1950ペールグレーMDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068963YNZ12-26PM195090×150×1950シナモンブラウンMDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64068988YNZ12-26PB195090×150×1950ドライブラックMDF+合板+集成材
37,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069049YNZ12-2330295090×150×2950オーク柄MDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069128YNZ12-23PS295090×150×2950スーパーホワイトMDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069137YNZ12-23PP295090×150×2950コットンベージュMDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069146YNZ12-23PE295090×150×2950ペールグレーMDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069155YNZ12-23PM295090×150×2950シナモンブラウンMDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069173YNZ12-23PB295090×150×2950ドライブラックMDF+合板+集成材
63,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28664215YNZ12-26PX195090×150×1950アイボリーホワイトMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664224YNZ12-26PL195090×150×1950ライトベージュMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664240YNZ12-26PN195090×150×1950ライトシナモンMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664249YNZ12-26PT195090×150×1950ラスティックブラウンMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664258YNZ12-26PC195090×150×1950チャコールブラウンMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664267YNZ12-26PY195090×150×1950ラスティックオーカーMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664276YNZ12-26PF195090×150×1950キャメルブラウンMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664285YNZ12-26PW195090×150×1950ダークアンバーMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664294YNZ12-26PA195090×150×1950ミルキーオーカーMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664310YNZ12-26PG195090×150×1950スモークグレーMDF+合板+集成材等
37,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664328YNZ12-23PX295090×150×2950アイボリーホワイトMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664337YNZ12-23PL295090×150×2950ライトベージュMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664346YNZ12-23PN295090×150×2950ライトシナモンMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664355YNZ12-23PT295090×150×2950ラスティックブラウンMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664364YNZ12-23PC295090×150×2950チャコールブラウンMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664380YNZ12-23PY295090×150×2950ラスティックオーカーMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664389YNZ12-23PF295090×150×2950キャメルブラウンMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664398YNZ12-23PW295090×150×2950ダークアンバーMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664407YNZ12-23PA295090×150×2950ミルキーオーカーMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664416YNZ12-23PG295090×150×2950スモークグレーMDF+合板+集成材等
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64068805YNZ12-2688195090×150×1950アッシュ柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068814YNZ12-2652195090×150×1950シカモア柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068823YNZ12-2689195090×150×1950ホワイトシダー柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068839YNZ12-2650195090×150×1950メープル柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068848YNZ12-2653195090×150×1950メープル柄ベージュMDF+合板+集成材
31,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068866YNZ12-2613195090×150×1950チェリー柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068875YNZ12-2614195090×150×1950バーチ柄グレーMDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068884YNZ12-2678195090×150×1950ウォールナット源平柄MDF+合板+集成材
31,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068893YNZ12-2634195090×150×1950チェスナット柄ダークMDF+合板+集成材
31,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068909YNZ12-2670195090×150×1950ウォールナット柄MDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068918YNZ12-2681195090×150×1950アッシュ柄ホワイトベージュMDF+合板+集成材
31,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068927YNZ12-2631195090×150×1950オーク柄クリアブラウンMDF+合板+集成材
31,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068979YNZ12-26PR195090×150×1950ワインブラウンMDF+合板+集成材
35,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64068997YNZ12-2388295090×150×2950アッシュ柄MDF+合板+集成材
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069006YNZ12-2352295090×150×2950シカモア柄MDF+合板+集成材
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069015YNZ12-2389295090×150×2950ホワイトシダー柄MDF+合板+集成材
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069024YNZ12-2350295090×150×2950メープル柄MDF+合板+集成材
60,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069033YNZ12-2353295090×150×2950メープル柄ベージュMDF+合板+集成材
54,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする