曜日別特売

玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途玄関巾木表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
※芯材は同梱されており、造作材本体には固定されておりません。
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64069234YNZ13-2630195030×150×1950オーク柄MDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069313YNZ13-26PS195030×150×1950スーパーホワイトMDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069329YNZ13-26PP195030×150×1950コットンベージュMDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069338YNZ13-26PE195030×150×1950ペールグレーMDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069347YNZ13-26PM195030×150×1950シナモンブラウンMDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069365YNZ13-26PB195030×150×1950ドライブラックMDF+合板+集成材
23,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069426YNZ13-2330295030×150×2950オーク柄MDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069505YNZ13-23PS295030×150×2950スーパーホワイトMDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069514YNZ13-23PP295030×150×2950コットンベージュMDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069523YNZ13-23PE295030×150×2950ペールグレーMDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069539YNZ13-23PM295030×150×2950シナモンブラウンMDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069557YNZ13-23PB295030×150×2950ドライブラックMDF+合板+集成材
41,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28664434YNZ13-26PX1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940アイボリーホワイトL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664450YNZ13-26PL1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ライトベージュL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664459YNZ13-26PN1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ライトシナモンL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664468YNZ13-26PT1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ラスティックブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664477YNZ13-26PC1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940チャコールブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664486YNZ13-26PY1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ラスティックオーカーL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664495YNZ13-26PF1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940キャメルブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664504YNZ13-26PW1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ダークアンバーL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664520YNZ13-26PA1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940ミルキーオーカーL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664529YNZ13-26PG1950L型:30×150×1950 芯材:16.7×40×1940スモークグレーL型:MDF+合板 芯材:集成材
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664547YNZ13-23PX2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940アイボリーホワイトL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664556YNZ13-23PL2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ライトベージュL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664565YNZ13-23PN2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ライトシナモンL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664574YNZ13-23PT2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ラスティックブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664590YNZ13-23PC2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940チャコールブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664599YNZ13-23PY2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ラスティックオーカーL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664608YNZ13-23PF2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940キャメルブラウンL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664617YNZ13-23PW2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ダークアンバーL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664626YNZ13-23PA2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940ミルキーオーカーL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664635YNZ13-23PG2950L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940スモークグレーL型:MDF+合板 芯材:集成材
41,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64069189YNZ13-2688195030×150×1950アッシュ柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069198YNZ13-2652195030×150×1950シカモア柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069207YNZ13-2689195030×150×1950ホワイトシダー柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069216YNZ13-2650195030×150×1950メープル柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069225YNZ13-2653195030×150×1950メープル柄ベージュMDF+合板+集成材
20,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069243YNZ13-2613195030×150×1950チェリー柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069259YNZ13-2614195030×150×1950バーチ柄グレーMDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069268YNZ13-2678195030×150×1950ウォールナット源平柄MDF+合板+集成材
20,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069277YNZ13-2634195030×150×1950チェスナット柄ダークMDF+合板+集成材
20,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069286YNZ13-2670195030×150×1950ウォールナット柄MDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069295YNZ13-2681195030×150×1950アッシュ柄ホワイトベージュMDF+合板+集成材
20,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069304YNZ13-2631195030×150×1950オーク柄クリアブラウンMDF+合板+集成材
20,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069356YNZ13-26PR195030×150×1950ワインブラウンMDF+合板+集成材
22,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069374YNZ13-2388295030×150×2950アッシュ柄MDF+合板+集成材
39,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069383YNZ13-2352295030×150×2950シカモア柄MDF+合板+集成材
39,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069399YNZ13-2389295030×150×2950ホワイトシダー柄MDF+合板+集成材
39,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069408YNZ13-2350295030×150×2950メープル柄MDF+合板+集成材
39,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64069417YNZ13-2353295030×150×2950メープル柄ベージュMDF+合板+集成材
35,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする